GEWISS - Contenedor para pulsadores mando señalizadores 6 módulos diámetro de 22mmtapa gris RAL7035 IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 6
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 23 mm
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW27104
Ref.Sonepar
494106
EAN
8011564055537
Número de posiciones de comando:
6
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
23 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
132 mm
Altura:
171 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


