GEWISS - Contenedor protegido con 16 módulos gris RAL 7035 apto para aparatos IP40 - GW27008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 16
Número de unidades - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27008
Ref.Sonepar
494105
EAN
8011564055315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
16
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
no
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
429 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
82 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
55 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


