GEWISS - Contenedor protegido con 2x2 módulos gris RAL 7035 apto para aparatos IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 4
Número de unidades - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27021
Ref.Sonepar
53164
EAN
8011564055322
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
4
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
82 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
132 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
55 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


