GEWISS - Contenedor protegido con 4x4 módulos gris RAL 7035 apto para aparatos IP40 - GW27023

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Contenedor protegido con 4x4 módulos gris RAL 7035 apto para aparatos IP40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 8

  • Número de unidades - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW27023

Ref.Sonepar

49967

EAN

8011564055346

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

sí

Número de módulos (sistema modular):

8

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

sí

Con entrada de conducto:

no

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

sí

Resistente a los impactos:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Adecuado para dispositivos con ancho máximo:

132 mm

Adecuado para dispositivos de altura máxima:

132 mm

Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:

55 mm

Contenedor 8 módulos IP40 de color gris de la gama 27 Combi. Carcasas huecas protegidas para aplicaciones fijas o móviles con configuraciones múltiples verticales, libre de halógenos, de 8 módulos (4x2) y de dimensiones externas 132x132x55 mm, con 10 orificios laterales troquelados de 23 mm de diámetro en fondo 2 y 2 predisposición de secciones.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS