GEWISS - Contenedor vació 2 módulos en blanco para el montaje de conectores AMP / Keystone Jack .

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW10433

Ref.Sonepar

915689

EAN

8499213477075

Contenedor vacío 2 módulos para el conector RJ45 de color blanco de la gama CHORUS. Contenedor vacío para el montaje de conectores con anclaje de tipo Keystone. Se recomienda efectuar previamente un control práctico sobre la compatibilidad total entre el conector y la carcasa vacía Gewiss por las constantes evoluciones tecnológicas y las variantes dimensionales introducidas por los fabricantes de conectores. Amplia gama de aparatos de comando, se conecta para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS