GEWISS - Contrapuerta con bisagra en poliéster para cuadros 310x425x160mm gris RAL7035 IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 310 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46414
Ref.Sonepar
666441
EAN
8011564013339
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
310 mm
Altura:
425 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


