GEWISS - Cruzamiento 1P 250V AC de 16AX 1 módulo en negro

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW12091

Ref.Sonepar

865314

EAN

8011564615328

Cruz 1 módulo 1 polo 16AX de color negro de la gama CHORUS. Cruzamiento unipolar 250V ac de 1 módulo Chorus de tipo genérico. Amplia gama de aparatos de comando, para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS