GEWISS - Cruzamiento 1P de 16AX 250V AC 2 módulos en blanco

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW10101

Ref.Sonepar

867139

EAN

8011564604940

Cruzamiento unipolar 2 módulos genérico de color blanco de la gama CHORUS. Características eléctricas: 250V ac 1P - 16 AX 2 módulos. Amplia gama de aparatos de comando, se conecta para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS