GEWISS - Cuadro con puerta reversible con superficie lisa alveolar 400x300x60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 29 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Universal
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW42008
Ref.Sonepar
212534
EAN
8011564516366
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
29 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Universal
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
22
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
60 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP41
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


