GEWISS - Cuadro de distribución con paneles troquelados bastidor extraíble con 12 (12x2) módulos preparado para alojar regletas IP65 - GW40104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40104
Ref.Sonepar
49986
EAN
8011564062207
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
48 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
298 mm
Anchura:
420 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


