GEWISS - Cuadro de distribución con paneles troquelados bastidor extraíble con 36 (12x3) módulos preparado para alojar regletas IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40105
Ref.Sonepar
49987
EAN
8011564515925
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
48 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
298 mm
Anchura:
570 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


