GEWISS - Cuadro de distribución de empotrar con 72 (18x4) módulos paneles troquelados bastidor extraíble puerta transparente ahumada IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
110 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40611
Ref.Sonepar
50002
EAN
8011564062559
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
95 mm
Profundidad interna:
120 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
855 mm
Anchura:
465 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


