GEWISS - Cuadro de empotrar CVX 160l con 120 (24x5) módulos puerta de cristal 600x800x105mm gris RAL7035 IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - sí
Con cierre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW47083
Ref.Sonepar
666857
EAN
8011564111158
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
160 A
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
140 mm
Profundidad constructiva:
105 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
120
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
24
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


