GEWISS - Cuadro de empotrar CVX 160l con 96 (24x4) módulos puerta de cristal 2 cerraduras 600x600x105mm gris RAL7035 IP40 - GW47082
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - sí
Con cierre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW47082
Ref.Sonepar
599877
EAN
8011564111141
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
160 A
Altura:
600 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
140 mm
Profundidad constructiva:
105 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
96
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
24
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07


