GEWISS - Cuadro en poliéster con puerta ciega equipada con cerradura 250x300x160mm gris RAL7035 IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 160 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46001F
Ref.Sonepar
446014
EAN
8011564854703
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
160 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


