GEWISS - Cuadro en poliéster con puerta ciega equipada con cerradura 800x1060x350mm gris RAL7035 IP66 - GW46007F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 777 mm
Altura - 1060 mm
Profundidad - 350 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
450 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46007F
Ref.Sonepar
599862
EAN
8011564854772
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
777 mm
Altura:
1060 mm
Profundidad:
350 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


