GEWISS - Cuadro en poliéster con puerta transparente equipada con cerradura 515x650x250mm gris RAL7035 IP66

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW46205F

Ref.Sonepar

837024

EAN

8011564854826

Armario poliéster con ventilador 515x650x250 IP66 de color gris de la gama 46QP. Cuadros estancos en poliéster con puerta trasparente equipada con dos cerraduras de dimensiones 515x650x250 y 96 módulos EN50022 (24x4) . Cajas con insertos premontados para hacer más rápida la configuración del cuadro. Gama de cuadros estancos en termoplástico GW PLAST 120 en conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1 e IEC 60670-24. Disponibles en 4 tamaños, en versiones con puerta ciega y trasparente, con grado de protección IP55. Accesoriables con paneles con ventana, completos con marco extraíble, para protecciones modulares y de caja moldeada hasta 160A. Particularmente indicados para automatizaciones sencillas y distribución.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS