GEWISS - Cuadro en poliéster con puerta transparente equipada con cerradura 585x800x300mm gris RAL7035 IP66

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW46206F

Ref.Sonepar

894982

EAN

8011564854833

Armario poliéster con ventilador 585x800x300 IP66 de color gris de la gama 46QP. Cuadros estancos en poliéster con puerta trasparente equipada con dos cerraduras de dimensiones 585x800x300 y de 140 módulos EN50022 (28x5). Cajas con insertos premontados para hacer más rápida la configuración del cuadro. Gama de cuadros estancos en termoplástico GW PLAST 120 en conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1 e IEC 60670-24. Disponibles en 4 tamaños, en versiones con puerta ciega y trasparente, con grado de protección IP55. Accesoriables con paneles con ventana, completos con marco extraíble, para protecciones modulares y de caja moldeada hasta 160A. Particularmente indicados para automatizaciones sencillas y distribución.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS