GEWISS - Cuadro estanco en GWPLAST 120 con puerta ciega equipada con cerradura 396x474x160mm gris RAL7035 IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 396 mm
Altura - 474 mm
Profundidad - 160 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44811
Ref.Sonepar
53264
EAN
8011564028470
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
396 mm
Altura:
474 mm
Profundidad:
160 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


