GEWISS - Cuadro estanco en GWPLAST 120 con puerta transparente equipada con cerradura 316x396x160mm gris RAL7035 IP55

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44820

Ref.Sonepar

899536

EAN

8011564363960

Cuadro estanco con puerta transparente de 24 módulos EN50022 (12x2) y dos cerraduras de dimensiones 316x396x160mm. Puertas con retícula funcional como referencia para la fijación de aparatos. Resistencia a impactos: 5J. Incluye marco para instalación semiempotrada, tapón cubretornillo para doble aislamiento, llave triangular. Gama de cuadros estancos en termoplástico GW PLAST 120 en conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1 e IEC 60670-24. Disponibles en 4 tamaños, en versiones con puerta ciega y trasparente, con grado de protección IP55. Accesoriables con paneles con ventana, completos con marco extraíble, para protecciones modulares y de caja moldeada hasta 160A. Particularmente indicados para automatizaciones sencillas y distribución.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS