GEWISS - Cuadro Q-BOX 4 vacío con regleta de tierra 7x10mm² + 12 módulos en 50022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Armario de distribución
Número de cortacircuitos en miniatura - 0
Grado de protección (IP) - IP55
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 821 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW68465
Ref.Sonepar
599978
EAN
8011564040625
Modelo:
Armario de distribución
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Grado de protección (IP):
IP55
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
821 mm
Altura:
636 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


