GEWISS - Cubretornillos de material aislante con un diámetro de 25mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Cubretornillos de material aislante con un diámetro de 25mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44623

Ref.Sonepar

344523

EAN

8011564341074

Tipo de accesorio:

Otros

Tapa cubre tornillos de 25 mm de diámetro de color blanco de la gama 67 IB. Tapón cubre-tornillo de 25 mm de diámetro en material aislante libre de halógenos. Aplicación para mantener el doble aislamiento y el grado IP original de las cajas, envolventes y otros productos GEWISS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS