GEWISS - Curva flexible para unión de tubo-tubo MORBIDX con diámetro de 25mm gris RAL7035 IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro exterior - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1539 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
DX43525
Ref.Sonepar
420534
EAN
8018678036315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro exterior:
25 mm
La svolta tubo/tubo de color gris de la gama SVM-TT de diámetro 25 mm y de longitud útil 209 mm. Disponible en 6 tamaños diferentes. Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK con grado de protección IP40 e IP67.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


