GEWISS - Curva RK libre de halógenos con diámetro de 50mm gris RAL7035 IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial - No revestido
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX40150
Ref.Sonepar
50157
EAN
8018678015440
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial:
No revestido
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Diámetro:
50 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Dos piezas:
no
Con apertura y tapa de inspección:
no
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


