GEWISS - DEDALO 70W MATE G12 220/240V-50/60 HZ

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - DEDALO 70W MATE G12 220/240V-50/60 HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje transversal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1590 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW84377

Ref.Sonepar

679484

EAN

8011564284784

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

sí

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara de halogenuro metálico

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

G12

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

1000...1000 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Reflector:

Alto brillo

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

70...70 W

Potencia máxima del sistema:

70 W

Longitud:

280 mm

Anchura:

145 mm

Altura/profundidad:

160 mm

Diámetro exterior:

190 mm

Resistencia al fuego “D”:

no

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS