GEWISS - Derivador adaptador móvil IP44 clavija 2P+T 16A 230V AC 50-60Hz + 1 base 2P+T 16A 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW64232
Ref.Sonepar
111330
EAN
8011564024250
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Entrada de cable:
Otros
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


