GEWISS - Derivador adaptador móvil IP44 clavija 2P+T 230V AC 50-60Hz + 2 bases (P17/11) + 1 base (P30/17) + 1 base 2P+T 16A 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 1x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW64231
Ref.Sonepar
110633
EAN
8011564024526
Salida de toma CEE 16 A:
1x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
1
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:
2
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Tipo de la conexión de red:
CEE 16 A
Manipulación:
Portátil
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


