GEWISS - Detector de movimiento 230V 50-60Hz IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 24 m
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27431B
Ref.Sonepar
599811
EAN
8011564825338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
12 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
240...240 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
-90...90 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Anchura:
72 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
106 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


