GEWISS - Detector de movimiento por infrarrojos 230V AC 50-60Hz contacto de salida 1NA 5A(AC1)/2A(AC15)250 V AC 1 módulo blanco

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW20821

Ref.Sonepar

896114

EAN

8011564038561

Detector de movimiento por infrarrojos 230 V AC 50/60 Hz contactos de salida 1NA 5A(AC1)2A (AC15) 250V con 1 módulo blanco SYSTEM se clasifica como una pieza indicada para una tensión de >60V y <=1000V (excepto relés y disyuntores, así como interruptores electrónicos de CA que consistan en circuitos de entrada y salida de acoplamiento óptico ''interruptores CA de tiristor aislado'', interruptores electrónicos). Así, este detector de movimiento en color blanco dispone de 1 módulo con una tensión de empleo de 230V AC 50-60Hz y contactos de salida 1NA 5A(AC1)2A (AC15) 250V. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama SYSTEM, línea que ofrece elementos modulares que permiten la creación de infinitas combinaciones de mecanismos y placas.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS