GEWISS - Dispositivo de rearme automático ReStart Rd 2P 40A 0,03A 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWD4827R
Ref.Sonepar
600073
EAN
8011564722163
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Equipos adicionales integrados:
Otros
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
230 V
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
72 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


