GEWISS - Funda 3/4P con pivotes metálico PG11 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 24 mm
Altura - 51 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Alimentación de cable de posicionamiento - Encima
Versión EMC - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW76212
Ref.Sonepar
278164
EAN
8011564205581
Anchura:
24 mm
Altura:
51 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Versión EMC:
sí
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


