GEWISS - Funda 3/4P con pivotes plástico PG11 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 24 mm
Altura - 51 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento - Encima
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW76211
Ref.Sonepar
137371
EAN
8011564559134
Anchura:
24 mm
Altura:
51 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


