GEWISS - Funda 3/4P metálico PG11 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 26.5 mm
Altura - 54 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Alimentación de cable de posicionamiento - Encima
Versión EMC - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW76208
Ref.Sonepar
674216
EAN
8011564559073
Anchura:
26.5 mm
Altura:
54 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


