GEWISS - Fusible cilíndrico GG 500V 10A 10,3x38mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW72101
Ref.Sonepar
599990
EAN
8011564346222
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
16 A
Fusible cilíndrico tipo GG 10,3X38mm 500V 16A. La Serie 90 AM, además de auxiliares para interruptores de protección, está constituida por múltiples accesorios modulares útiles para protección, mando, programación, medida y señalización en instalaciones eléctricas.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


