GEWISS - Grapas de polímero antichoque con clavo de acero templado con diámetro de 19-20mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Modelo doble - no
Longitud de clavo - 40 mm
Diámetro de clavo - 2.5 mm
Clavo de acero endurecido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW50617
Ref.Sonepar
599904
EAN
8011564327504
Forma:
Redondo
Modelo doble:
no
Longitud de clavo:
40 mm
Diámetro de clavo:
2.5 mm
Clavo de acero endurecido:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


