GEWISS - Guía de nylon para cables con diámetro de 4mmlongitud de 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Alambre de arrastre de espesor del material - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX52310
Ref.Sonepar
599756
EAN
8018678019400
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Alambre de arrastre de espesor del material:
4 mm
Forma de la cabeza:
Otros
Longitud:
10 m
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


