GEWISS - Guía modular para fijar soportes de polímero antichoque gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Guía modular para fijar soportes de polímero antichoque gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 50...50 mm

  • Material - Plástico

  • Alineable -

  • Número máximo de tubos - 4

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW50609

Ref.Sonepar

50197

EAN

8011564328068

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

50...50 mm

Material:

Plástico

Alineable:

Número máximo de tubos:

4

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

Carril de guía para soportes de color gris de la gama GW FIT. Guía modular para fijar soportes de polímero antichoque de 20 mm de longitud.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS