GEWISS - Interruptor automático magnetotérmico 1P+N 10A 3kA curva C 230V AC 1 módulo en negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW21435
Ref.Sonepar
599807
EAN
8011564129153
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


