GEWISS - Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+N 16A 3kA 10mA curva C 230V AC 2 módulos en blanco - GW20439
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW20439
Ref.Sonepar
599804
EAN
8011564079717
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.01 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50/60 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Anchura en módulos:
2
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


