GEWISS - Interruptor de maniobra seccionador 2P 25A 600V con 3,5 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
Número de polos - 2
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 600 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW96186
Ref.Sonepar
600060
EAN
8011564775473
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
Número de polos:
2
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
600 V
Tensión nominal mínima:
600 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.9 kA
Tipo de tensión:
CC
Con lámpara de señal:
no
Anchura en módulos:
3.5
Profundidad constructiva:
72 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


