GEWISS - Interruptor diferencial IDP 4P 63A 4 módulos corriente diferencial de 0,5A clase A (S)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 0.5 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWD4253
Ref.Sonepar
600071
EAN
8011564824584
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
0.5 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
sí
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
72 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


