GEWISS - Interruptor diferencial IDP NA 4P 400V AC 40A 4 módulos corriente diferencial de 0,3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWD4433
Ref.Sonepar
582166
EAN
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
6 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
72 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


