GEWISS - Interruptor genérico 2P 16AX 250V AC símbolo 0/1 1 módulo

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Interruptor genérico 2P 16AX 250V AC símbolo 0/1 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW30004

Ref.Sonepar

53168

EAN

8011564025240

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP41

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

24 mm

Altura del dispositivo:

46 mm

Profundidad del dispositivo:

40 mm

Profundidad constructiva:

30 mm

Interruptor genérico 2P 16AX 250V AC símbolo 0/1 con 1 módulo PLAYBUS se clasifica como una pieza indicada para una tensión de >60V y <=1000V (excepto relés y disyuntores, así como interruptores electrónicos de CA que consistan en circuitos de entrada y salida de acoplamiento óptico ''interruptores CA de tiristor aislado'', interruptores electrónicos). Así, este interruptor bipolar de color negro dispone de 1 módulo y de símbolo 0/1. Además, la pieza cuenta con una tensión de 250V AC 16AX y se enmarca dentro de la gama PLAYBUS, línea que ofrece una variedad de dispositivos modulares para usos domésticos y similares, componibles en bastidor para cajas cuadradas o rectangulares.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS