GEWISS - Interruptor magnetotérmico compacto MDC60 2P 25A curva C 2 módulos corriente diferencial de 0,03A clase AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 25 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW94129
Ref.Sonepar
694915
EAN
8011564060012
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
7.5 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
72 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


