GEWISS - Interruptor magnetotérmico compacto MDC60 3P 32A curva C 3 módulos corriente diferencial de 0,03A clase AC - GW94150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW94150
Ref.Sonepar
241897
EAN
8011564060142
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
32 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
CA
Clase de limitación de intensidad:
1
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
6 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
72 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


