GEWISS - Interruptor rotativo de superficie con caja de aluminio mando ATEX maneta roja 2P 16A IP65

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Modelo - Interruptor de desconexión

  • Número de polos - 2

  • Para zona explosiva de polvo - 22

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW70471

Ref.Sonepar

229037

EAN

8011564284647

Material de la carcasa:

Aluminio

Modelo:

Interruptor de desconexión

Número de polos:

2

Para zona explosiva de polvo:

22

Interruptor rotativo de superficie mando ATEX caja de aluminio maneta roja 2P 16A IP65. 70 RT HP is a range of 16A to 160A isolator switches both in insulating material and metal, offered both in the control and emergency versions, and is completed by panel versions for door-lock or DIN rail mounting 16 to 63A, all can be accessorized also with auxiliary contacts. The products offer technologically advanced solutions that simplify installation, reduce wiring time and guarantee maximum protection and sturdiness even in the most severe conditions, thanks also to the use of high performance materials.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS