GEWISS - Juego de 4 grapas de acero galvanizado para fijar cuadros de superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Acero
Anchura - 40 mm
Altura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46446
Ref.Sonepar
53271
EAN
8011564013650
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Acero
Anchura:
40 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


