GEWISS - Juego de montantes de instalación rápida para cuadros 310x415mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 425 mm
Anchura - 310 mm
Altura - 355 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46435F
Ref.Sonepar
599872
EAN
8011564284180
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
425 mm
Anchura:
310 mm
Altura:
355 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


