GEWISS - Juego de montantes de instalación rápida para cuadros 405x650/515x650mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 405 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 650 mm
Anchura - 405 mm
Altura - 580 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46437F
Ref.Sonepar
599873
EAN
8011564284203
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
405 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
650 mm
Anchura:
405 mm
Altura:
580 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


