GEWISS - Juego de montantes de instalación rápida para cuadros 585x800mm - GW46438F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 585 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm
Anchura - 585 mm
Altura - 730 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46438F
Ref.Sonepar
599874
EAN
8011564284210
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
585 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
800 mm
Anchura:
585 mm
Altura:
730 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


